詳細表示

このページのURL:

品番 : EA467BJ-6

品名 : 6.0㎜x 10m ゴム管(LPG用パイロット)

仕様

全長 10m 呼び径(内径) 6mm
カラー オレンジ 重量 約735g
LPガス用パイロット(ガスの種火用)ゴム管
追加説明
カタログ価格

4,450 (税抜)/ 4,895 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/17 14:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1072ページ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top