詳細表示

このページのURL:

品番 : EA467BJ-9.5A

品名 : 9.5mmx5.0m ゴム管(LPG用)

仕様

呼び径(内径) 9.5mm 全長 5m
重量 700g
LPガス用
ホース用バンド2個付
追加説明
カタログ価格

3,680 (税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/09 21:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1116ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top