品番 : EA468AD-4
品名 : R1/2" ミキシングバルブ
仕様
| 温度設定範囲 | 27~70℃ | 最高使用温度 | 90℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1MPa | ねじサイズ | R1/2” |
| 差圧 | 0.5MPa(1MPa使用時) | 1次側最大圧力差(H/CまたはC/H) | 2:1 |
| 材質 | 本体:真鍮 調整ノブ:ABS樹脂 |
重量 | 565g |
| 冷温水用 | |||
| 温度調整ノブ付(目盛付) | |||
| 設定温度は、本体上部のノブのメモリを設定します | |||
| 軽量・コンパクト設計で限られた設置スペースへもラクラク取付できます | |||
| バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/24 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0037ページ 1073ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
