品番 : EA468AF-6
品名 : 3/4" ミキシングバルブ
仕様
| ねじサイズ | R3/4” | 適用流体 | 水道水・温水 |
|---|---|---|---|
| 流体温度 | 90℃以下 | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 設定温度範囲 | 30~60℃ | 温水入口側差圧 | 0.25MPa以下 |
| 材質 | 本体:真鍮 調整ノブ:高耐熱性樹脂 |
全高 | 128mm |
| 重量 | 880g | ||
| バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。 | |||
| ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。 | |||
| 温度調整ノブ付(目盛付) | |||
| 本体のねじサイズはG1”ですが、付属のニップルを装着すると3/4”になります。 | |||
| 給湯システムやヒーティングシステムでの混合栓として | |||
| セントラルヒーティングシステムで方向転換として | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,000 円(税抜)/ 62,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0037ページ 1073ページ | ||||
