品番 : EA468B-100
品名 : 凍結防止・水栓上部(自動開閉)
自動的に水栓の凍結を防止!
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 907-003 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13用 | 使用流体温度範囲 | 4.5~80℃ |
| 使用圧力 | 0.04~0.75MPa | 使用環境温度 | -15~80℃ |
| 開弁温度 | 約1.7℃ | 閉弁温度 | 約4.5℃ |
| 作動時流量 | 450ml/分以上(雰囲気温度:0℃、給水流動圧力:0.05MPaの場合) | 材質 | 黄銅 |
| 寒冷地用 | |||
| サーモエレメント・固定コマ仕様 | |||
| サーモエレメントの働きで本体内温度約1.7℃で開弁し、少量出水、約4.5℃で閉弁します。 | |||
| ハンドルやビスの変更はできません。 | |||
| 水平、斜め設置可能 | |||
| ※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。 | |||
| ※水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内での凍結または、水栓吐水部での凍結で機能がはたせなくなります。 | |||
| ※使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 04:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1096ページ | ||||
