詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468B-18

品名 : PJ 1/2" 回転立水栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 7005
ねじ径 PJ1/2” 設置サイズ(奥行×高さ) 74×101.5mm
取付穴径 22~27mm、厚5~35mm 材質 青銅
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
追加説明
カタログ価格

6,800 (税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 15:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1136ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top