詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468B-43A

品名 : PJ 1/2" 立水栓・レバー式(二条ねじ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 700-006-13
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 22~27mm・厚5~35mm 設置サイズ(奥行×高さ) 103.5×128.5mm
材質 青銅
二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 04:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1093ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top