品番 : EA468BA-7A
品名 : PJ1/2" 双口横形自在水栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 704-407-13QR |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 設置サイズ (奥行×高さ) |
約220×160mm | レバーハンドル側 | 二条ねじスピンドル固定コマ仕様 |
| 三角ハンドル側 | JIS規格上部固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) | 材質 | 青銅 |
| レバーハンドル側は90°開閉制限仕様 | |||
| 送り座仕様 | |||
| 青・赤表示リング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1093ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BZ-64 : W26x20T/170mm 水栓ノズル |
