詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BJ-1A

品名 : PJ 1/2" 立形スワン水栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 700-769
13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 22~27mm(厚5~35mm) 設置サイズ(奥行×高さ) 116×210.5mm
材質 青銅
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
泡沫金具付き(取付ネジM16×1.0)
泡沫吐水
追加説明
カタログ価格

9,260 (税抜)/ 10,186 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/22 06:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1093ページ

代替品

EA468BJ-1B
  • 品番

    EA468BJ-1B

  • コメント

    違い:設置サイズ

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top