詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BN-105

品名 : 20-24mm用 壁面支持座金

仕様

メーカー カクダイ 型番 221-650
固定ベース φ42mm 全高 115mm
ビス穴径 4.5mm 材質 PVC
内径を20~24mmの間で3段階に調整可できます。
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
ビス(4×18mm)3本付き
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1098ページ
ウェブカタログ画像
  • 調整方法
  • 支持金具の最小長さ

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top