詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BN-21A

品名 : PJ1/2" 分岐ソケット

仕様

メーカー カクダイ 型番 782-450-13
13 ねじ径 壁側:PJ1/2
取付オス:G1/2
取付メス:Rp1/2
全長 65mm 使用温度 80℃
材質 青銅
送り座仕様
追加説明
カタログ価格

4,940 (税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 20:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1140ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top