詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BW-4A

品名 : PJ 1/2" 自動接手付散水栓(寒冷地共用)

仕様

メーカー カクダイ 型番 723-201-13
13 ねじ径 PJ1/2”
タケノコ径 15.5mm 設置サイズ(奥行×高さ) 84×84.5mm
材質 青銅
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
水抜きを行う場合は自動継手を外してください。
追加説明
カタログ価格

9,140 (税抜)/ 10,054 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1092ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top