品番 : EA468BX-102
品名 : 1600mm シャワーホースセット(節水)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THY717HR |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W24山20 | ホース長 | 1.6m |
| 節水シャワー | |||
| 取り換え接続用アダプタ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1080ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BX-114 : G1/2" シャワーヘッド(節水) |
