品番 : EA468BX-10A
品名 : G1/2x1.6m シャワーホースセット(シルバー)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 366-422-S |
|---|---|---|---|
| 取付ねじサイズ | G1/2 | ホース長 | 1.6m |
| ホースサイズ | 内径:11mm 外径:16mm |
吐水穴外周 | φ39mm |
| 水流切替 | ワイド・スポット(先端リング部操作) | 使用圧力 | 0~0.75MPa |
| カラー | シルバー | 材質 | ABS、PVC、黄銅、POM |
| シャワーのリング部を回転させることによりワイドシャワー・スポットシャワーに切替可能。 | |||
| 節水パッキン・アダプター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1099ページ | ||||
