詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-1C

品名 : G1/2x1.6m シャワーホースセット(クリーム)

仕様

メーカー カクダイ 型番 366-222-C
取付ねじサイズ G1/2 ホース長 1.6m
ホースサイズ 内径:11mm
外径:16mm
吐水穴外周 φ38mm
使用圧力 0~0.75MPa カラー クリーム
材質 ABS、PVC、黄銅、POM
ほとんどのメーカーに取付可能
節水パッキン、アダプター付き
追加説明
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/04 01:35現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1099ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top