詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-300B

品名 : シャワーハンガー

仕様

メーカー TOTO 型番 THYC47RA
取付ピッチ 15~25mm サイズ 39×59×56mm
材質 ステンレス鋼、合成ゴム
取付ピッチ調整式
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/02 04:53現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top