品番 : EA468BX-302A
品名 : シャワーハンガー
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THYC51R |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 可動角度 | 40°(5段階調節式) |
| サイズ | 42×70.5×50mm | ||
| TOTO製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1081ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CY-53 : PJ 1/2" サーモスタットシャワー付混合水栓 |
