品番 : EA468BX-32
品名 : 1/2" PF シャワーヘッド
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 3851 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/2 | ヘッド径 | 100mm |
| 回転範囲 | 約50° | 材質 | ステンレス、亜鉛 |
| EA468BX-31の補修用 | |||
| ※G1/2のネジ部は平パッキン止めではありません。EA468BX-31シャワーヘッド交換専用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1099ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468BX-31 : 1/2" PF シャワーヘッド |
