詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-441

品名 : アダプター

シングル混合水栓用アダプター

仕様

メーカー TOTO 型番 TH752R
下穴径 φ44~48mm 取付穴径 φ35mm
材質 黄銅、合成樹脂
取付座(パッキン付き)+スペーサー(ゴム付き)
φ44~48mmの穴に取付穴φ35mm用水栓を取り付ける場合に使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1080ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top