詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-46

品名 : G1/2" シャワーヘッド(ストップ付)

仕様

メーカー カクダイ 型番 356-910-W
取付ねじサイズ G1/2 ヘッド径 58mm
吐水穴外周 φ40mm 使用圧力 0.75MPa
使用温度 60℃ 水流切替 シャワー・一時止水(ボタン操作)
カラー ホワイト 材質 ABS、ステンレス
直径0.3mmの穴から飛び出す、癒しの微細シャワー
心地よい肌当たりでリラックス効果が期待できます
※器具破損防止のため、完全止水しません
アダプター付き
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 12:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1099ページ
ウェブカタログ画像
  • 水流切替
  • 止水機能の違い
  • 対応する混合栓
  • 噴板のお手入れ方法

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top