品番 : EA468BX-51
品名 : G1/2" シャワーヘッド(大型)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 357-905-W |
|---|---|---|---|
| 取付ねじサイズ | G1/2” | ヘッド径 | 73.5mm |
| 吐水穴外周 | φ55mm | 使用圧力 | 0.05~0.75MPa |
| 使用温度 | 1~60℃ | カラー | ホワイト |
| 材質 | ABS、ステンレス | ||
| φ55mmの大型メタル噴板使用 | |||
| 直径0.3mmの穴から飛び出す、癒しの微細シャワー | |||
| 心地よい肌当たりによるリラックス効果が期待できます | |||
| 低水圧(低水量)対応 | |||
| アダプター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1099ページ | ||||
