詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-91A

品名 : 1600mm シャワーホース

仕様

メーカー TOTO 型番 THY478FLLN
ねじ径 本体側:W24山20
シャワーヘッド側:G1/2”
ホース長 1.6m
フレキタイプ
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1081ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top