品番 : EA468BX-96B
品名 : 1600mm シャワーホース
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THYC77LLC |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 水栓側・シャワーヘッド側:G1/2” | ホース長 | 1.6m |
| ホース外径 | 14.5mm | 色 | シルバー |
| 取り換え接続用アダプタ付き | |||
| ※シャワーエルボが樹脂製の場合は取付できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1081ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CY-53 : PJ 1/2" サーモスタットシャワー付混合水栓 |
