詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BZ-21

品名 : W22x20T 泡沫水栓用アダプター(雌ねじ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 796-182
呼 13用 ねじ径 W22山20
全高 25mm 取付外径 17.8mm
適合ホース内径 15mm 材質 黄銅
外ねじ水栓用
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
※屋外散水以外の用途に使用しないでください。漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/21 16:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1095ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top