詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BZ-55

品名 : W26x20T/170mm スワンノズル(16mmパイプ用)

仕様

メーカー カクダイ 型番 775-307
ねじ径 W26山20 全長 171mm
パイプ外径 16mm パイプ先端径 17.8mm
材質 黄銅
上向きパイプ
自在水栓、混合栓の補修用
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 04:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1094ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top