詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CF-231

品名 : 洗濯機用ホース継手

仕様

メーカー TOTO 型番 THY277-1
適合ホース内径 15mm タケノコ径 φ17.7mm
サイズ 110×40×170mm 材質 本体部:樹脂
ホースバンド:ステンレス
二槽式洗濯機用継手
ホースバンド付き
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 02:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1100ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top