詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CF-3A

品名 : G 1/2" L型カップリング

仕様

メーカー カクダイ 型番 9086
ねじ径 G1/2” 全長 40.5mm
材質 黄銅
ホースの根元が折れないカップリング
接続部分は装着後、回転しません。
パッキン付き
※屋外散水以外の用途に使用しないでください。漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1094ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\n※49mmはパッキン取付時サイズです。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top