詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CF-43

品名 : W22-20T 自動止水器(浴槽・洗濯機用)

必要な水量でピタリと止める!

仕様

メーカー カクダイ 型番 211-001
ねじ径 W22山20 材質 ABS、POM
使用温度範囲 1~50℃ 最大設定水量 450L(ダイヤルは目安ですので、多少の誤差はございます。)
パイプ先端取付タイプ
呼13(外径16~23mm)のパイプおよび水栓に使用できます
ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水
水の入れすぎや止め忘れを防ぎ、簡単に節水できます
※水圧によって水量に誤差が生じる場合があります
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 20:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1099ページ
ウェブカタログ画像
  • 特長
  • 適合水栓

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top