詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CF-73

品名 : 80x150x 36mm 洗濯機用水栓(緊急止水弁付)

仕様

メーカー LIXIL 型番 LF-54RHQ-DS
適合樹脂管 呼13 吐水口長さ 78mm(自在)
材質 ハンドル・カバー・埋込ボックス:樹脂
本体・吐水口:金属
埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)
90度開閉ハンドル
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水弁付き
ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付き
逆止弁付き
追加説明
カタログ価格

25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1090ページ
ウェブカタログ画像
  • 壁板の厚み9.5mm~17mmに対応
  • 緊急止水弁付き
  • 昇圧防止機能付き
  • ワンタッチ式

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top