品番 : EA468CJ-106
品名 : 100x100x53mm 洗濯機用かさ上げ台(4個)
仕様
| サイズ | 100×100×53(H)mm | かさ上げサイズ | 1段:約45mm 2段:約90mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:100%再生樹脂(PP) 防振シート:合成ゴム(SBR) スベリ止めカバー:エラストマー樹脂 |
耐荷重 | 500kg(1セット使用時) |
| カラー | ホワイト | 入数 | 4個 |
| あと少し高くしたい+揺れと音を低減します。 | |||
| 洗濯機・家具の下にスペースを作ることができます。 | |||
| 防振・防音効果ありです。 | |||
| 通気性を良くします。 | |||
| かさ上げすることによりお掃除ロボも通れる高さになります。 | |||
| 2段重ねまでご使用できます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1100ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
