詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-130

品名 : 640x640x 60mm 洗濯機用防水パン

仕様

メーカー カクダイ 型番 426-425
サイズ 640(W)×640(D)×60(H)mm 耐荷重 約1.96kN(200kgf) ※4点支柱
材質 ポリプロピレン
ビス穴位置を内側に設定することで、工具で壁を傷つけることなく施工できます。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1100ページ 2083ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top