詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-16

品名 : 2.0m 二槽式洗濯機用給水ホース

仕様

メーカー カクダイ 型番 4530-3
全長 2m ホースサイズ 内径:15mm
外径:20mm
材質 PVC
2層タイプで耐寒性(-40℃)に優れています。
二槽式洗濯機の給水用ホース
追加説明
カタログ価格

950 円(税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 00:46現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1100ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top