詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-235

品名 : 横引きトラップ

仕様

メーカー LIXIL 型番 TP-52/FW1
材質 ABS
横引き用
床厚み35mmの床でも、排水トラップを取り付け可能。
排水トラップ底面が排水パイプ内側とフラットになり汚れを留めません。
※排水トラップの適正な締付トルクは27.3~34.3Nmです。
ABS製排水トラップの場合、これを越えると破損の恐れがあります。
排水管ジョイントEA468CJ-231用
追加説明
カタログ価格

7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1090ページ
ウェブカタログ画像
  • 床厚み35mm対応

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top