品番 : EA468CJ-236
品名 : 縦引きトラップ
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | TP-51/FW1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS | ||
| 縦引き用 | |||
| 接続ホースEA468CJ-232用 | |||
| 片手で目皿を取り外しできて、お手入れ簡単。 | |||
| ホースを繋いだまま中身が取り外しでき、排水トラップの底までお掃除できます。 | |||
| ※排水トラップの適正な締付トルクは27.3~34.3Nmです。 ABS製排水トラップの場合、これを越えると破損の恐れがあります。 |
|||
| ※規格(差込口外径φ32)の洗濯機排水ホースをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1090ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA468CJ-232 : φ42x530mm 洗濯機用トラップ接続ホース |
