詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-63

品名 : 60x350mm 洗濯機用排水フレキパイプ

仕様

メーカー カクダイ 型番 437-332
呼 50 全長 350mm
芯ズレ幅 40mm 最大曲げ角度 92°
使用温度 1~50℃ 材質 PVC
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
内面がフラットなため排水がスムーズ
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 07:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1100ページ

代替品

EA468CJ-41
  • 品番

    EA468CJ-41

  • コメント

    変更点:サイズ、材質等

ウェブカタログ画像
  • パン用トラップに直結可能

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top