品番 : EA468CJ-71A
品名 : 横引きトラップ
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 426-121-W |
---|---|---|---|
封水深さ | 50mm | 材質 | ABS樹脂、TPE、PA |
カラー | ホワイト | ||
呼50VP・VU管兼用(外面接続) | |||
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1144ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA468CJ-160A : 740x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無) |
本体 | EA468CJ-170A : 640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無) |