詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CM-2A

品名 : W32-16T S型トラップ(破封緩和/オーバーフロー付)

仕様

メーカー カクダイ 型番 423-843-32
呼 32 ねじ径 W38山16
はさみ込み厚 約26~35mm 全長 696~776mm
使用温度 1~50℃ 材質 POM、ABS、黄銅
一般手洗い用
オーバーフロー付き洗面・手洗器用
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
洗面器ゴム栓くさり付き
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1103ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top