品番 : EA468CW-5B
品名 : PJ 1/2" 洗面台用シングルレバー混合栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 185-201 | 
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” | 
| 取付穴径 | 22~26mm(厚5~35mm) | 設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 102×101.5×162mm | 
| 材質 | 青銅 | ||
| 洗面用 | |||
| 給湯制限シングルレバー混合栓 | |||
| 水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 | |||
| 逆止弁付き | |||
| 泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0) | |||
| ゴム栓くさり(300mm)付き | |||
| ポップアップ兼用。引き棒は、φ6mm以下のものをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 14:58現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BZ-17 : M24x1.0 泡沫キャップ(雄ねじ) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            