詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CX-2

品名 : PJ 1/2" サ-モスタットシャワー付 混合栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 173-059
ねじ径 PJ1/2 シャワーホース接続部ねじ G1/2
先端金具取付ねじ W22山20 スパウト取付ねじ W26山20
ホース長 1.6m 設置サイズ(幅×奥行×高さ) 205×278×88.2mm
材質 本体:青銅
シャワーエルボ:樹脂
断熱構造
逆止弁付き
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き
追加説明
カタログ価格

41,600 (税抜)/ 45,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/29 08:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1091ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top