詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CX-5BA

品名 : PJ 1/2" サーモスタットシャワー付 混合栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 173-071
ねじ径 PJ1/2” シャワーホース接続部ねじ G1/2
パイプ取付ねじ W26山20 ホース長 1.6m
設置サイズ(幅×奥行×高さ) 205×277×122.5mm 材質 青銅、PVC、ABS樹脂
ハンドル部が樹脂製でスパウトは真っすぐの標準タイプ
整流器付き(取付ネジW22山20)
追加説明
カタログ価格

40,000 (税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/20 01:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1091ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
図面
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top