品番 : EA468CY-16A
品名 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | TKS05320J |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 取付穴径 | φ37±2 | 設置サイズ(奥行×高さ) | 239×238mm |
| 吐水切替 | 浄水、ミクロソフト、整流 | 材質 | 黄銅、PPS樹脂 |
| キッチン用 | |||
| フレキホース仕様 | |||
| 逆止弁付 | |||
| 浄水カートリッジ内蔵 | |||
| 一般地用 | |||
| レバー一つで吐水温度(左右操作)と吐水量(上下操作)を調節できる水栓金具 | |||
| レバー中央部まで水が出て、水と湯の境にクリック感を作ることで水と湯を使い分けできるエコシングル | |||
| 小型の浄水カートリッジを内蔵し、いつでもすぐにきれいな水。用途に応じて「浄水」「整流」「ミクロソフト」の3種類を選べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
