品番 : EA468CY-3A
品名 : G 1/2" シングル混合水栓
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | TLHG31DEFR |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 取付穴径 | φ35±2mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 120×154mm |
| 吐水タイプ | ソフト(泡沫) | 材質 | 黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム |
| 洗面所用 | |||
| フレキホース仕様 | |||
| ワンプッシュ式排水栓 | |||
| 吐水口回転式 | |||
| ※快適にうがいするためには0.2MPa以上の給水圧をおすすめします。 | |||
| レバー中央部まで水が出て、水と湯の境にクリック感を作ることで水と湯を使い分けできるエコシングル水栓。 | |||
| 一般地用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
