品番 : EA468CY-41
品名 : PJ 1/2" 2ハンドル混合水栓
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | TKJ23UR |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 取付穴径 | φ24mm | 設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 203×260×104mm |
| 吐水タイプ | 整流 | 材質 | 黄銅、軟鋼、天然ゴム、合成ゴム |
| キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室用 | |||
| 一般地・寒冷地共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468GC-20 : 260mm 自在スパウト(整流キャップ付) |
