詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CY-5A

品名 : PJ 1/2" シングル混合水栓

仕様

メーカー TOTO 型番 TLHG30EGR
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 φ28mm 設置サイズ(幅×奥行×高さ) 102×120×154mm
吐水タイプ ソフト(泡沫) 材質 黄銅、軟鋼、合成樹脂
洗面所用
ゴム栓式
レバー中央部まで水が出て、水と湯の境にクリック感を作ることで水と湯を使い分けできるエコシングル水栓。
一般地用
追加説明
カタログ価格

30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1077ページ
ウェブカタログ画像
  • エコシングル水栓
  • 泡沫吐水

資料

図面
  1. PDF
部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top