詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CY-69A

品名 : PJ 1/2" 自在水栓(レバーハンドル)

仕様

メーカー TOTO 型番 T130AEQF13C
13 ねじ径 PJ1/2”
パイプ長 170mm 自在スパウトねじ径 接続:W26山20
先端:W22山20
設置サイズ(奥行×高さ) 266×202mm 吐水タイプ ソフト(泡沫)
キッチン、各施設、洗面所・手洗い用
固定コマ仕様(一般地用)
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 16:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1078ページ
ウェブカタログ画像
  • 自在スパウト部分
  • 泡沫キャップ部分

資料

部品図
  1. PDF
図面
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top