詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CY-7

品名 : PJ 1/2" シングル混合水栓(寒冷地共用)

仕様

メーカー TOTO 型番 TKS05316J
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 φ30mm 自在スパウトのねじ径 W26山20
設置サイズ(幅×奥行×高さ) 200×296×183mm 吐水切替 シャワー、ソフト(泡沫)
材質 真鍮
キッチン用
レバー中央部まで水が出て、水と湯の境にクリック感を作ることで水と湯を使い分けできるエコシングル水栓。
一般地・寒冷地共用
追加説明
カタログ価格

27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1077ページ
ウェブカタログ画像
  • エコシングル水栓
  • 吐水切替

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
部品図
  1. PDF
  2. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top