品番 : EA468CY-76
品名 : PJ 1/2" 立形自在水栓(ツル首式)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T136AUN13CR |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 取付穴径 | φ23~28mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 109×201mm |
| 吐水タイプ | ソフト(泡沫) | 材質 | 黄銅、軟鋼、合成樹脂 |
| キッチン、各施設、洗面所・手洗い用 | |||
| 節水コマ仕様(一般地・寒冷地共用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/02 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468GD-1 : 13mm水栓用 泡沫キャップ |
| 部品 | EA468GA-2 : 水栓ハンドル |
| 部品 | EA468GK-5 : 洗面器用キャップナット |
