詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468D-11

品名 : G 1/2" 流し台用トラップ

仕様

メーカー カクダイ 型番 4520S
ねじ径 G1 1/2 取付穴径 163.5mm
絞り段外径 187mm はさみ込み厚 最大1.5mm
材質 PP、ステンレス
バスケット(ゴミ収納器)と防臭装置付で取り外しができます。
追加説明
カタログ価格

7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 11:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1102ページ
ウェブカタログ画像
  • 絞り段外径:187mm 穴径:163.5mm
  • セット詳細

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top