詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468D-61A

品名 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製)

仕様

ねじ径・下側 G2” ねじ径・横側 ―
呼 50A 材質 トラップ本体:PP
ゴミかご(本体):ステンレス(SUS304)
ゴミかご(つまみ):ABS
封水深 50mm以上
オーバーフロー無
防臭機構
防臭器の取外し可能
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1102ページ
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top