詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DA-12

品名 : 82.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ φ82mm 材質 本体:ステンレス(SUS304)
フランジ:TPV
重量(g) 29 仕様 Wリング付(ボールチェーンが取り付けできます。)
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
追加説明
カタログ価格

555 (税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/04 20:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1148ページ

代替品

EA468DA-12A
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top